BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54059
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:54059
Rubix:A0868931


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a - 54059 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54059
Bürkert Type 0256A (54059) is een direct werkend 2/2-weg magneetventiel, normaal gesloten, met NBR afdichting. 230 V, drukbereik 0–1 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a - 54059 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 13,33 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 bar - 1,00 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,35 excl. BTW
/ stuk
€ 246,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen