Referenties
SMC:VH300-03
Rubix:05293441
Fabrikant:VH300-03
EAN:3618036587746

Documenten
Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH300-03
Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Size: 3 (300)
Piping and Mounting: 0 (Side Ported Body Mount)
No.of Positions: 0 (3 Position Closed Centre)
Thread: Rc
Port Size: 03 (3/8)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard
Piping and Mounting: 0 (Side Ported Body Mount)
No.of Positions: 0 (3 Position Closed Centre)
Thread: Rc
Port Size: 03 (3/8)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 74x134x105 mm |
| Logistiek gewicht | 657 g |
| Type | handklep |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,45 excl. BTW
/ stuk
€ 102,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen