BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131A -56795
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:56795
Rubix:A0868155


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131a (artikel 56795) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131A -56795
Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0131A (56795), normaal gesloten. Voor agressieve media, 230 V, 0–3 bar en aansluiting DN10/3/8".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131a (artikel 56795) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 33,3 l/min |
| Drukbereik | 0–3 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,47 excl. BTW
/ stuk
€ 413,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen