SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-3DO-02F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY7120-3DO-02F-Q
Rubix:05295416
Fabrikant:SY7120-3DO-02F-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-3DO-02F-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-3DO-02F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 3 (110VAC 50/60HZ)
Electrical Entry: DO (DIN Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 02 (Body Ported 1/4, Base Mounted Sub-plate 1/4)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,60 excl. BTW
/ stuk
73,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen