BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -57275
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:57275
Rubix:A0868885


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -57275 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -57275
Bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel, normaal gesloten. FKM afdichting met temperatuurgebied -10…+130 °C. Aansluiting G1/2, 230 V AC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -57275 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Volumestroom | 30 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 - 0,50 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,53 excl. BTW
/ stuk
€ 269,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen