SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-06B-C8
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-10F1-06B-C8
Rubix:05271932
Fabrikant:SS5Y5-10F1-06B-C8
EAN:3618036211863

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-06B-C8
Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Zijaansluiting, 3000 Serie
SS5Y5-10, 5000 Series Manifold, D-sub Connector, Flat Ribbon Cable, PC Wiring System (IP40), Side Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 846 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,14 excl. BTW
/ stuk
€ 243,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen