BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0211A -63031
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:63031
Rubix:A0868907


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0211a - 63031 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0211A -63031
Direct-werkend Bürkert 2/2-weg magneetventiel (Type 0211A, art. 63031) met NBR afdichting voor schakelen van vloeistoffen en gassen. 24 V DC, 0…12 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0211a - 63031 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…12 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,17 excl. BTW
/ stuk
€ 156,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen