BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6281-EV-A -221879
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00221879
Rubix:A0867713


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 6281-ev-a -221879 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6281-EV-A -221879
Bürkert servo-gestuurd 2/2 magneetventiel (normaal gesloten) met FKM-afdichting. Voor 0,2–16 bar en 230 V. Aansluiting: G 3/4 (DN20).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 6281-ev-a -221879 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 37,1 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,2…16 bar |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,88 excl. BTW
/ stuk
€ 287,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen