BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0211A -65550
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:65550
Rubix:A0867773


Technische samenvatting
| Type | 2/2 direct werkend magneetventiel type 0211a -65550 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0211A -65550
Bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel Type 0211A (-65550) met NBR afdichting. Voor neutrale media, met drukbereik 0-12 bar en compacte plunjeruitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2/2 direct werkend magneetventiel type 0211a -65550 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0-12 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,28 excl. BTW
/ stuk
€ 162,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen