FESTO VENTIEL MET PADDESTOELKNOP VHEF-P-B52-G14 5299716

Drukknopklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VHEF-P-B52-G14
Rubix:05115549
Fabrikant:5299716
EAN:4052568422721
FESTO VENTIEL MET PADDESTOELKNOP VHEF-P-B52-G14 5299716
Technische samenvatting
Typedrukknopventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VENTIEL MET PADDESTOELKNOP VHEF-P-B52-G14 5299716


Sterke punten

-Mechanische veer
Vacuümbediening mogelijk
Omkeerbaar
Direct bediend
Afgezogen lucht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukknopventiel
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1200 l/min
Drukbereik-0,95/10 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,70 excl. BTW
/ stuk
127,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden