BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404A -85343
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:85343
Rubix:A0868123


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 servo piston magneetventiel type 5404a -85343 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404A -85343
Bürkert Type 5404A 85343 servo-gestuurd 2/2 magneetventiel met zuigermechanisme. Voor media bij -10 tot +120 °C, 1–16 bar, 24 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 servo piston magneetventiel type 5404a -85343 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 1 - 16 bar |
| Poortgrootte | 1 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 910,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.101,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen