SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM830-01-01

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VM830-01-01
Rubix:05293542
Fabrikant:VM830-01-01
EAN:3618036575781
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM830-01-01
Technische samenvatting
Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM830-01-01


3 Poorts Mechanisch Ventiel, 800 Serie
•Fluid: air
•Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 6mm 2 (0.33)
•Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
•Port size (nominal size): Rc(PT) 1/8 (6A)

Thread: Rc(PT)
Actuator Type: 01 (Roller Lever)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x113x53 mm
Logistiek gewicht77 g
Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Volumestroom294,2 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,64 excl. BTW
/ stuk
116,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen