Referenties
Bürkert:88785
Rubix:A0867754


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 0470g -88785 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 0470G -88785
Bürkert 4/2-weg pneumatisch magneetventiel Type 0470G -88785 met NBR afdichtingen. Spanning 24 V DC, drukbereik 2–10 bar en tot 300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 0470g -88785 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2 tot 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,91 excl. BTW
/ stuk
€ 249,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen