BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6525H -184567

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:184567
Rubix:A0869049
BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6525H -184567

Technische samenvatting

Typeburkert 5/2 ventiel 10mm type 6525h -184567
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6525H -184567


Bürkert Type 6525H is een 5/2-weg pneumatisch magneetventiel (flipper) voor proceslucht. Uitgevoerd voor 24 V DC en geschikt voor 2,5–10 bar, met orifice DN 4.0 en 300 l/min.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 5/2 ventiel 10mm type 6525h -184567
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom300 l/min
Drukbereik2,5 - 10 bar
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk2,5 bar
€ 131,52 excl. BTW
/ stuk
€ 159,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen