BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6525H -186271
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:186271
Rubix:A0870159


Technische samenvatting
| Type | burkert 5/2 ventiel 10mm type 6525h -186271 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6525H -186271
Pneumatisch Bürkert 5/2-weg magneetventiel Type 6525H (186271) met 10 mm poortbreedte. 24 V DC, 1…10 bar en 300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 5/2 ventiel 10mm type 6525h -186271 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Drukbereik | 1…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,52 excl. BTW
/ stuk
€ 159,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen