Referenties
SMC:SY5140-5LZE-Q
Rubix:A0267974
Fabrikant:00145987

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5LZE-Q
De SY-serie biedt meer vooruitgang in klepprestaties om een kosteneffectieve oplossing te bieden voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet en een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY-serie is verkrijgbaar met in-line of sub-base montage en de magneetventielen kunnen afzonderlijk of op een verdeelblok worden gebruikt.
Sterke punten
Compact ontwerp en hoge doorloopsnelheid
< 16mm²
Lange levensduur - 50 miljoen cycli
Laag stroomverbruik (standaard 0,5W)
Kopervrij
< 16mm²
Lange levensduur - 50 miljoen cycli
Laag stroomverbruik (standaard 0,5W)
Kopervrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 5/2 monostabiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,96 excl. BTW
/ stuk
€ 60,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen