BURKERT 2/2 MEMBRAANAFSLUITER SERVO GEST. TYPE 0263A -26065
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:26065
Rubix:A0870861
Fabrikant:26065


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 membraanafsluiter (servo-assist), type 0263a - 26065 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MEMBRAANAFSLUITER SERVO GEST. TYPE 0263A -26065
Bürkert 2/2 membraanafsluiter (servo-assist), type 0263A-26065 met NBR afdichting en aansluiting G 3/8. Max. 5 bar, -10 tot +90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 membraanafsluiter (servo-assist), type 0263a - 26065 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 17 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | max. bedrijfsdruk (overdruk t.o.v. omgeving): 5 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,31 excl. BTW
/ stuk
€ 345,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen