BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126397

MAGNEETKLEPPEN

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:126397
Rubix:A0870490
BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126397

Technische samenvatting

Typeburkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126397
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126397


Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel (type 6014C) met spanning 24 V. Normaal gesloten ventiel voor pneumatische toepassingen met drukbereik 0…10 bar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126397
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1,17 l/min
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik0…10 bar
Minimale bedrijfsdruk0 bar
€ 102,05 excl. BTW
/ stuk
€ 123,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen