BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0300D -45435
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:45435
Rubix:A0867775


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0300d -45435 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0300D -45435
Direct-werkend 3/2-weg magneetventiel Bürkert Type 0300D (art.nr. 45435) met NBR, 24 V DC en 0-10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0300d -45435 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 48 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0-10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,28 excl. BTW
/ stuk
€ 141,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen