Referenties
SMC:SY5120-5LZ-01-F2-Q
Rubix:A0690726
Fabrikant:SY5120-5LZ-01-F2-Q

Documenten
Productdetails : SMC VENTIEL SY5120-5LZ-01-F2-Q
Sterke punten
•Vloeistof: lucht
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7
Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing)
Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V
Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529)
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7
Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing)
Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V
Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Volumestroom | 746 l/min |
| Drukbereik | 0,15/0,7 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,10 excl. BTW
/ stuk
€ 65,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen