BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0301C -78104
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:78104
Rubix:A0869660


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0301c -78104 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0301C -78104
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 0301C met FKM afdichting. 24 V DC, drukbereik 0–10 bar. Voor neutrale gassen en vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0301c -78104 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,91 excl. BTW
/ stuk
€ 182,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen