FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-3AP4-15 1491992

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-3AP4-15
Rubix:05117122
Fabrikant:1491992
EAN:4052568107260
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-3AP4-15 1491992

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-3AP4-15 1491992


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-3AP4-15 Construction=direct-acting seat valve, Actuation=electrical, Sealing principle=soft-sealed, Installation position=any, Fastening type=in-line installation

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht452,2 g
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 78,67 excl. BTW
/ stuk
€ 95,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen