BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0301C -79772
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:79772
Rubix:A0868911


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0301 (schakelfunctie c), artikel 79772 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0301C -79772
Bürkert Type 0301 is een direct-werkend 3/2-weg magneetventiel met compacte bouwvorm en snelle schakeltijden. Geschikt tot 10 bar en -10 tot +90 °C (NBR).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0301 (schakelfunctie c), artikel 79772 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 48 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0-10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,08 excl. BTW
/ stuk
€ 138,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen