SMC BASISPLAAT 10 VOUDIG SS5Q23-10FD0-D-Q

SQ2000 meervoudige subplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Q23-10FD0-D-Q
Rubix:05294045
Fabrikant:SS5Q23-10FD0-D-Q
EAN:3618036217834
SMC BASISPLAAT 10 VOUDIG SS5Q23-10FD0-D-Q

Technische samenvatting

Typeinsteekmodule
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT 10 VOUDIG SS5Q23-10FD0-D-Q


De SQ-serie 5/2 en 5/3 elektrische verdelers is ontworpen voor toepassingen die een hoge snelheid en frequentie, een lange levensduur en een nauwkeurige responstijd vereisen. De SQ-serie biedt opmerkelijke responstijden van maximaal 12 ms voor het SQ1000-model, maximaal 20 ms voor het SQ2000-model en een levensduur van 200 miljoen cycli. Er is een groot aantal opties beschikbaar.
Multiple sub-plate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht804 g
Typeinsteekmodule
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 191,42 excl. BTW
/ stuk
€ 231,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen