BURKERT 3/2 VENTIEL 16MM TYPE GP 6126T -139163

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:139163
Rubix:A0870464
Fabrikant:139163
BURKERT 3/2 VENTIEL 16MM TYPE GP 6126T -139163

Technische samenvatting

Typebürkert 3/2 ventiel 16 mm type gp 6126t -139163
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 3/2 VENTIEL 16MM TYPE GP 6126T -139163


Bürkert 3/2-weg wipmagnetventiel met scheidingsmembraan (Type 6126T), 16 mm breed. 24 V DC, drukbereik 0…6 bar en 16 l/min.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 3/2 ventiel 16 mm type gp 6126t -139163
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Volumestroom16 l/min
Drukbereik0…6 bar
Minimale bedrijfsdruk0 bar
€ 137,09 excl. BTW
/ stuk
€ 165,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen