BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184139
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184139
Rubix:A0868438


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -184139 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184139
Bürkert 2/2-weg magneetventiel Type 6027A (184139), normaal gesloten. 24 V, drukbereik 0–1,5 bar en EPDM voor -30…120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -184139 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Drukbereik | 0 - 1,50 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,55 excl. BTW
/ stuk
€ 297,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen