BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331D -20527
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:20527
Rubix:A0868526


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331d -20527 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331D -20527
Bürkert 3/2-weg magneetventiel Type 0331D, direct werkend en normaal open (NO). Geschikt voor flensaansluiting: 24 V DC, EPDM en -30…90 °C bij 0…16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331d -20527 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 1,33 l/min |
| Drukbereik | 0 - 16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,35 excl. BTW
/ stuk
€ 406,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen