BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331D -43134
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:43134
Rubix:A0870298


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331 (3/2 - d, normaal open) - 43134 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331D -43134
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel (Type 0331) voor verdelen/mengen. Normaal open (3/2 D), 230 V, 0–10 bar en FKM afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331 (3/2 - d, normaal open) - 43134 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,58 excl. BTW
/ stuk
€ 258,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen