Referenties
SMC:VZ1000-11-4-5
Rubix:A0729832

Documenten
Productdetails : SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VZ1000-11-4-5
De VZ-serie bestaat uit magneetventielen met 4 en 5 poorten en rubberen afdichting. Ventielen met basis- en lichaamspoort zijn verkrijgbaar met standaard, vlakke kabel, op DIN-rail gemonteerde plug-in en niet-plug-in verdeelstukken. Er zijn verschillende opties beschikbaar. De VZ-serie is nog steeds verkrijgbaar, hoewel er voor elke serie directe vervangingen zijn geïmplementeerd. Zie de individuele serie-informatie voor vervangingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 161x35x10 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Type | din-rail |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 - 7 bar (0,15 - 0,7 mpa) |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,24 excl. BTW
/ stuk
€ 11,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen