BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -53969
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:53969
Rubix:A0871230
Fabrikant:53969


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331c -53969 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -53969
3/2-weg direct werkend magneetventiel van Bürkert (Type 0331C) met normally closed functie. 24 V, 0–10 bar, EPDM en -30..90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331c -53969 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 2 l/min |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen