BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -89404

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:89404
Rubix:A0870169
BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -89404

Technische samenvatting

Typebürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a -89404
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -89404


Bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel (normaal gesloten) Type 0255A -89404 met G1/2 aansluiting. 24 V DC spoel en drukbereik 0–4 bar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a -89404
Aantal poorten2
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk4 bar
Volumestroom8,33 l/min
Drukbereik0–4 bar
Poortgrootte1/2
Minimale bedrijfsdruk0 bar
€ 231,48 excl. BTW
/ stuk
€ 280,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen