BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -222170
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00222170
Rubix:A0869792


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-assist magneetventiel type 6213 ev-a (artikel 222170) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -222170
Bürkert Type 6213 EV-A is een servo-assist 2/2 magneetventiel (NC) voor waterige toepassingen. Artikel 222170, 230 V AC, NBR en 0…10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-assist magneetventiel type 6213 ev-a (artikel 222170) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 138,3 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,68 excl. BTW
/ stuk
€ 397,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen