SMC 5 POORT VENTIEL SYJ7423-5DO-01F-Q

5/2 en 5/3 magneetventielen serie SYJ7000

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SYJ7423-5DO-01F-Q
Rubix:A0268164
SMC 5 POORT VENTIEL SYJ7423-5DO-01F-Q
Technische samenvatting
Type5/2 en 5/3 magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SYJ7423-5DO-01F-Q


Het SYJ-ventiel is een innovatieve combinatie van compacte efficiëntie en superieure prestaties, waardoor deze serie een echte toegevoegde waarde heeft. Het slanke profiel verhoogt de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte, ongeacht of de klep op een subbasis of als afzonderlijke klep wordt gebruikt. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitbeveiliging tegen overspanning. De kleppen van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op subfundaties of afzonderlijk op subfundaties, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die voldoen aan uw technische behoeften.
5/2 en 5/3 spoelkleppen syj7000 serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/2 en 5/3 magneetventiel
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,62 excl. BTW
/ stuk
118,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen