FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-N112-400-E-2AP4-10 1492276

Magneetventiel VZWF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWF-L-M22C-N112-400-E-2AP4-10
Rubix:05118270
Fabrikant:1492276
EAN:4052568236731
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-N112-400-E-2AP4-10 1492276

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-N112-400-E-2AP4-10 1492276


Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Sterke punten

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 583,22 excl. BTW
/ stuk
€ 705,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen