BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -58627
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00058627
Rubix:A0870837


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg magneetventiel, servo-gestuurd, type 0290 - 58627 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -58627
Bürkert servo-gestuurd 2/2-weg magneetventiel, normaal gesloten. Type 0290 met FKM afdichting, 1" poort, 230 V en 0-16 bar drukbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg magneetventiel, servo-gestuurd, type 0290 - 58627 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 166,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 16 bar |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,99 excl. BTW
/ stuk
€ 454,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen