BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145786
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00145786
Rubix:A0867689


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a - 145786 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145786
Direct werkend Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0256A (145786) voor neutrale media. Met 230 V AC spoel en NBR afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a - 145786 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Volumestroom | 25 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0–1,5 bar (bij 230/50) |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,16 excl. BTW
/ stuk
€ 222,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen