FESTO MAGNEETVENTIEL MHA2-MS1H-5/2-2-K 525103

Magneetventiel MHA2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHA2-MS1H-5/2-2-K
Rubix:05128940
Fabrikant:525103
EAN:4052568161149
FESTO MAGNEETVENTIEL MHA2-MS1H-5/2-2-K 525103
Technische samenvatting
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA2-MS1H-5/2-2-K 525103


Magneetventiel MHA2-MS1H-5/2-2-K aansluitplaatventiel voor afzonderlijke en batterijmontage, snelschakelend, met handbediening, met kabel. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=90 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Solenoid valve MHA2-MS1H-5/2-2-K 525103

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht128,5 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten5
Volumestroom90 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,16 excl. BTW
/ stuk
138,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen