BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312C -42536
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00042536
Rubix:A0867650


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0312c - 42536 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312C -42536
Bürkert 3/2 direct-acting magneetventiel (Type 0312C) met NBR afdichting voor neutrale gassen en vloeistoffen. 24 V/DC, max. 10 bar en QNN 120 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0312c - 42536 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 120 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,72 excl. BTW
/ stuk
€ 159,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen