SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3120BR-5YO1-C8F-Q
VQZ serie 5/2 en 5/3 magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VQZ3120BR-5YO1-C8F-Q
Rubix:05275234
Fabrikant:VQZ3120BR-5YO1-C8F-Q
EAN:3618036545173




Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3120BR-5YO1-C8F-Q
De VQZ-serie magneetventielen met spruitstukbevestiging combineren flexibiliteit, duurzaamheid en prestaties in een traditionelere bevestigingsstijl. Inline gemonteerde VQZ elektrische verdelers combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een inline mantelontwerp.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv):
•metal seal 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
•rubber seal 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time (ms) standard 1W, high pressure 1.5W:
•metal seal 25 or less; rubber seal 30 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
Series: 3 (VQZ3000)
Configuration: 1 (2 Position Single)
Seal Type: 0 (Metal Seal)
Function: BR (High Speed Response 0.9W - DC Only, External Pilot)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO (DIN Terminal w/o Connector)
Manual Override: Non-locking Push Style
IP65 Compliant: No
Port Size: C8 (ø8 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
Foot Bracket: None
CE Compliant: Q (CE Marked)
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv):
•metal seal 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
•rubber seal 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time (ms) standard 1W, high pressure 1.5W:
•metal seal 25 or less; rubber seal 30 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
Series: 3 (VQZ3000)
Configuration: 1 (2 Position Single)
Seal Type: 0 (Metal Seal)
Function: BR (High Speed Response 0.9W - DC Only, External Pilot)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO (DIN Terminal w/o Connector)
Manual Override: Non-locking Push Style
IP65 Compliant: No
Port Size: C8 (ø8 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
Foot Bracket: None
CE Compliant: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Type | 5/2 en 5/3 magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,23 excl. BTW
/ stuk
€ 81,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen