BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -40293
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00040293
Rubix:A0867643


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c - 40293 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -40293
Bürkert Type 0330 3/2 direct werkend magneetventiel (normally closed), Type C, met interne G1/4-aansluiting. Voor NBR-toepassingen, 24 V en 0–6 bar werkdrukbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c - 40293 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 0,61 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen