Referenties
Festo:MFH-3-3/4-EX
Rubix:05090399
Fabrikant:536190
EAN:4052568170882

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-3/4-EX 536190
Magneetventiel MFH-3-3/4-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=7500 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1250 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 7500 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,34 excl. BTW
/ stuk
€ 531,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen