BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145760

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:00145760
Rubix:A0867745
BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145760

Technische samenvatting

Typebürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0256a - 145760
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145760


Bürkert Type 0256A (145760) is een direct-werkend 2/2 magneetventiel, normaal gesloten. Uitvoering met G 1/4, NBR en 24 V DC.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0256a - 145760
Aantal poorten2
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Volumestroom13,33 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik0…2 bar (vloeistoffen); 0…4 bar (gassen)
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk0 bar
€ 184,16 excl. BTW
/ stuk
€ 222,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen