Referenties
Bürkert:139403
Rubix:A0870544


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g -139403 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -139403
Bürkert Type 5470G is een 4/2-weg magneetventiel voor pneumatiek, normaal geopend (circuit G). EExi-uitvoering met NBR-afdichting, DN 4 en 110…120 V DC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g -139403 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 120 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,48 excl. BTW
/ stuk
€ 280,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen