BURKERT 3/2 MAGNEETKLEP 6014-D-01,5-FF-MS-G1/8-5-024/50-08
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:126196
Rubix:0599132516
Fabrikant:126196




Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 magneetklep 6014-d-01,5-ff-ms-g1/8-5-024/50-08 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 MAGNEETKLEP 6014-D-01,5-FF-MS-G1/8-5-024/50-08
Bürkert Type 6014 3/2-weg magneetklep (direct acting) met normaal-open schakeling. G1/8-aansluiting met FKM-dichtingen voor pneumatische besturing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 magneetklep 6014-d-01,5-ff-ms-g1/8-5-024/50-08 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,91 excl. BTW
/ stuk
€ 116,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen