FESTO MAGNEETVENTIEL VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1 557649
Magneetventiel VUVB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1
Rubix:05128402
Fabrikant:557649
EAN:4052568096533

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1 557649
Magneetventiel VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=12 mm, normaal nominaal debiet=240 - 400 l/min, Werkdruk=2,8 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x15x44 mm |
| Logistiek gewicht | 35,4 g |
| Type | ventiel voor vtub-12 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,96 excl. BTW
/ stuk
€ 108,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden