BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -125383
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:125383
Rubix:A0869962
Fabrikant:125383


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 directwerkend magneetventiel, type 6014d – 125383 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -125383
Directwerkend Bürkert 3/2 magneetventiel (Type 6014D) met normaal open circuit D en artikel 125383. Voor 230 V, FKM-afdichting en 0…10 bar drukbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 directwerkend magneetventiel, type 6014d – 125383 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,62 excl. BTW
/ stuk
€ 107,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen