Referenties
Bürkert:250437
Rubix:A0869161


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g -250437 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -250437
Bürkert 4/2-solenoïdeventiel Type 5470G voor pneumatiek. Normaal open (CF G) met 24 V DC spoel, drukbereik 2–10 bar en 300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g -250437 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,33 excl. BTW
/ stuk
€ 138,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen