BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -126162
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:126162
Rubix:A0869883
Fabrikant:126162


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel, type 6014 / 126162 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -126162
Bürkert Type 6014 is een direct werkend 3/2-weg magneetventiel, normaal open (circuit D). Artikel 126162 is geschikt voor -10…100°C en 0…10 bar, met FKM-afdichting en 24 V spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel, type 6014 / 126162 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,62 excl. BTW
/ stuk
€ 107,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen