BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -53674
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:53674
Rubix:A0870843
Fabrikant:00053674


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-assist magneetventiel type 0290a - 53674 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -53674
Bürkert Type 0290A 2/2 servo-assist membraanmagneetventiel (normally closed). Openingsgedrag zonder drukverschil, FKM afdichtingen, 24 V en 0…16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-assist magneetventiel type 0290a - 53674 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 108,3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,73 excl. BTW
/ stuk
€ 481,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen