SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S0-06B-C8
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-11S0-06B-C8
Rubix:05271968
Fabrikant:SS5Y5-11S0-06B-C8

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S0-06B-C8
Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11S, 5000 Series Manifold for Series EX250 Integrated (I/O) Serial Transmission System (IP67), Bottom Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 905 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Drukbereik | 1 - 7 bar / 1,5 - 7 bar / 2 - 7 bar depending on compatible sy5000 valve type |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,60 excl. BTW
/ stuk
€ 275,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen